{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 100 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto | 0,07 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Codice del produttore | 206261 16/1,0 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |