Fresa toroidale in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e6 DC / R1: 12/1,0mm

Codice art.: 206261 12/1,0
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
⌀ e6 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 73 mm
⌀ Posizione libera D1 11 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,05 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,06 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206261 12/1,0
EAN / GTIN 4062406398521
Codice del produttore 206261 12/1,0
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
340
Alluminio (a truciolo corto)
N
320
Alluminio > 10% Si
N
290
PMMA acrile
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia lucidata supplementare nei vani per i trucioli in modo da garantire un’eccellente evacuazione nei materiali NE a trucioli lunghi.
Tolleranze:
  • Raggio di curvatura
R1 = 0,5 Tolleranza ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolleranza ±0,03 mm.
R1 > 1,5 Tolleranza ±0,05 mm.
Possibilità di valori di avanzamento molto elevati con tuffo verticale. Possibilità di ramping fino a 45°.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello