Fresa toroidale in HMI, non rivestito, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5mm

Codice art.: 206190 5/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 4,7 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,02 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,02 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206190 5/0,5
EAN / GTIN 4045197591661
Codice del produttore 206190 5/0,5

Tabella dati

Alluminio
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Tolleranze:
  • Raggio di curvatura
R1 = 0,5 Tolleranza ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolleranza ±0,03.
R1 > 1,5 Tolleranza ±0,05.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa toroidale in HMI, non rivestito, ⌀ h6 D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 5/0,5mm

Fresa toroidale in HMI, non rivestito, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  44.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  55.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  54.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passaggio interno per LR no no no
Normativa DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
⌀ Tagliente DC 5 mm 5 mm 5 mm
Lunghezza taglienti Lc 13 mm 13 mm 9 mm
Tolleranza ⌀ nominale h6 h6 e8
Modello W W W
Tipo di prodotto Frese toroidali Frese toroidali Frese toroidali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello