{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 52 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto | 0,13 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206190 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853073 | |
Codice del produttore | 206190 20/3,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI 20/3,0 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 355.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | e8 | h6 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |