{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 7 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203632 20 | |
EAN / GTIN | 4045197991621 | |
Codice del produttore | 203632 20 |