{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203619 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958914 | |
Codice del produttore | 203619 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese per finitura in HMI 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 150.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 271.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 280.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 263.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | DLC | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Modello | N | N | W | W |
Numero denti Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |