{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203619 10 | |
EAN / GTIN | 4045197958891 | |
Codice del produttore | 203619 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese per finitura in HMI 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 60.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 120.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 124.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 110.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | DLC | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | f8 | h6 | h6 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |