Fresa per finitura in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Codice art.: 203610 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 6,5 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,05 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,016 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203610 2
EAN / GTIN 4045197764645
Codice del produttore 203610 2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
190
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Grazie a minimo 6 denti, elevata stabilità e massima silenziosità. Spoglia eccentrica rettificata, sostituisce n. art. 202610. Per la contornatura come fase di finitura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello