{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Passaggio interno per LR | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203610 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119728 | |
Codice del produttore | 203610 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per finitura in HMI 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 81 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 40 mm | |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Modello | N | N |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Direzione di avanzamento | orizzontale |