{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,04×D | |
Codolo | DIN 1835 B con h5 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 67 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,1 mm | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su titanio > 850 N/mm2 | 0,032 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203124 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120221 | |
Codice del produttore | 203124 6 |