Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan con più rompitrucioli TPC 16 mm

Codice art.: 203123 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Titan
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,06×D
Codolo DIN 1835 B con h5
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 48 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 55 mm
⌀ Posizione libera D1 15,8 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su titanio > 850 N/mm2 0,085 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203123 16
EAN / GTIN 4062406120184
Codice del produttore 203123 16

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
120
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l'impiego TPCuniversale.
Nocciolo rinforzato.Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di titanio e leghe di titanio.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max.: = 0,06 × D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Titan" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello