{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203035 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718815 | |
Codice del produttore | 203035 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 251.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 196.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura | 0,5×D per contornatura ;0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura |
Lunghezza complessiva L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |