{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC; HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 30 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 40 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,25 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Codice del produttore | 203011 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX HPC / TPC 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
81.70 CHF
CHF 81.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
81.70 CHF
CHF 81.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 66.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 146.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | blu | blu | blu | blu | blu |
Lunghezza complessiva L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente | differente |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente | differente |