{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 30 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202389 10 | |
EAN / GTIN | 4045197875334 | |
Codice del produttore | 202389 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
97.30 CHF
CHF 63.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
81.70 CHF
CHF 81.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 30 mm | 30 mm |
Angolo dell’elica | 40 grado | 35 grado |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |