{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 26 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 73 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202986 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242343 | |
Codice del produttore | 202986 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX M HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 77.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
77.80 CHF
CHF 77.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
97.10 CHF
CHF 61.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 52.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 42 grado | 35 grado | 35 grado | 40 grado | 38 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | f8 | f8 | h10 | e8 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |