{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 73 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202991 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569013 | |
Codice del produttore | 202991 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX M HPC 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF 52.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 77.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
77.80 CHF
CHF 77.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 97.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,3×D per contornatura |
Lunghezza taglienti Lc | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angolo dell’elica | 38 | 35 | 35 | 40 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | f8 | f8 | h10 |
Modello | N | N | N | N |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |