Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel PickPocket HPC 16 mm

Codice art.: 202404 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 31 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42 mm
⌀ Posizione libera D1 15,8 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,8 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202404 16
EAN / GTIN 4045197781291
Codice del produttore 202404 16

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura
Con raggio dei taglienti simili alla forma toroidale.
Fino a 1×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello