{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | SiTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 4,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202392 5 | |
EAN / GTIN | 4045197538772 | |
Codice del produttore | 202392 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
55.90 CHF
CHF 37.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 63.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 27.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 35.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
52.90 CHF
CHF 31.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 28.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 25 mm | 19 mm | 24 mm | 19 mm |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 |
Modello | N | N | N | N | N | N | N |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Strategia di truciolatura | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente | differente | differente |