Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 1mm

Codice art.: 202392 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1 mm
Rivestimento SiTiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 5 mm
⌀ Posizione libera D1 0,95 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,012 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202392 1
copia
EAN / GTIN 4045197538697
copia
Codice del produttore 202392 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
190
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
90
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
60
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
130
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
160
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria delle scanalature e nocciolo rinforzato.
Fresa per sgrossatura MTC fino a 1,5×D dal pieno.

Con spoglia eccentrica rettificata.
Lunghezze simili a DIN 6527, esecuzione lunga.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello