Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 2,5 mm

Codice art.: 202295 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 2,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,03 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,012 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202295 2,5
EAN / GTIN 4062406271350
Codice del produttore 202295 2,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
290
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. Lunghezza codolo a norma DIN. Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell’utensile sensibilmente maggiore.
Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.
Utensile per la lavorazione universale.

Nota:

Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
Forma HB ordinare con n. art. 202297.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello