Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC 1,8 mm

Codice art.: 202295 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Tagliente DC 1,8 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 3 mm
    Lunghezza complessiva L 38 mm
    ⌀ Codolo Ds 3 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,02 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,005 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,006 mm
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202295 1,8
    EAN / GTIN 4062406271336
    Codice del produttore 202295 1,8

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    290
    Alluminio > 10% Si
    N
    240
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. Lunghezza codolo a norma DIN. Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell’utensile sensibilmente maggiore.
    Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.
    Utensile per la lavorazione universale.

    Nota:

    Forma HB disponibile allo stesso prezzo di HA.
    Forma HB ordinare con n. art. 202297.

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello