{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 32 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 8,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Codice del produttore | 202267 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 8,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 57.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 71.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 57.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 90 | 90 | 90 |
Colore collarino | senza | giallo | senza | senza |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Angolo dell’elica | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | h6 | e8 | e8 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |