Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 3 mm

Codice art.: 202267 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento AlCrN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 8 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 15 mm
    ⌀ Posizione libera D1 2,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,02 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,025 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202267 3
    EAN / GTIN 4045197862181
    Codice del produttore 202267 3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    280
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
    Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello