Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 9,7 mm

Codice art.: 202264 9,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 9,7 mm
    Rivestimento AlCrN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 45 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
    Codolo HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 11 mm
    Lunghezza complessiva L 55 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Forma del codolo HB
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202264 9,7
    EAN / GTIN 4045197864536
    Codice del produttore 202264 9,7

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    280
    Alluminio > 10% Si
    N
    200
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo simile a DIN 6535 HB.
    Risparmiate i costi di riaffilatura:
    infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.
    Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello