{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 7 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202264 7 | |
EAN / GTIN | 4045197864482 | |
Codice del produttore | 202264 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 27.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 27.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 20.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlCrN | AlCrN | non rivestito |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |