Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 8 mm

Codice art.: 202244 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 21 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 7,4 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Forma del codolo HA
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,03 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,04 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202244 8
EAN / GTIN 4045197538093
Codice del produttore 202244 8

Tabella dati

Alluminio
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
150
Alluminio > 10% Si
N
120
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Senza smusso taglienti a 45°.
Senza smusso taglienti a 45º.
Dim. 1–2 – Tolleranza: Dimensione ⌀ nominale DC = e8.
Dim. 2,5–20M – Tolleranza: Dimensione ⌀ nominale DC = h6.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 202002.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello