{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 7,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,04 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202244 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406127473 | |
Codice del produttore | 202244 7,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 7,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 43.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 23.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | AlCrN | AlCrN | DLC | non rivestito |
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lunghezza complessiva L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Angolo dell’elica | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Modello | W | N | N | W | N |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |