Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Steel, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Codice art.: 201646 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 38 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,045 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201646 8
EAN / GTIN 4062406297886
Codice del produttore 201646 8
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata per taglienti stabili.
Dimensioni simili a norma DIN 6527.

Vantaggi:

Geometria delle cavità per trucioli ottimizzata per una migliore evacuazione del truciolo.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 201645.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello