{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 7,75 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201303 7,75 | |
Codice del produttore | 201303 7,75 |