Fresa per sgrossatura in HMI 3 mm

Codice art.: 201303 3
Sconto
19.80 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201303 3
EAN / GTIN 4062406152598
Codice del produttore 201303 3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello