{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 38,5 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Normativa | DIN 850 D/F | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 12 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per chiavette americane a norma DIN 6888 | 9,0×15,0 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 194010 38,5X9 | |
EAN / GTIN | 4045197109439 | |
Codice del produttore | 194010 38,5X9 |