Fresa per sedi di chiavette americane 22,5X6 mm

Codice art.: 194010 22,5X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Normativa: DIN 850 D/F
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 10
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 22,5 mm
Lunghezza del tagliente Lc 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Normativa DIN 850 D/F
Profilo fresa A denti alterni
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 10
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Per chiavette americane a norma DIN 6888 6,0×9,0 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 194010 22,5X6
EAN / GTIN 4045197109293
Codice del produttore 194010 22,5X6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per contornare, dentatura alterna.
I fianchi sono rettificati a spoglia e, quindi, non si possono bloccare nel pezzo.
Superficie con trattamento speciale.

Nota:

Per la fresatura di sedi per chiavette americane Woodruff a norma DIN 6888 o di piccole fessure.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello