{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192890 6 | |
EAN / GTIN | 4045197108654 | |
Codice del produttore | 192890 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 45.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
47.65 CHF
CHF 32.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,008 mm | 0,008 mm |
Numero denti Z | 4 | 4 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |