{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192890 14 | |
EAN / GTIN | 4045197108692 | |
Codice del produttore | 192890 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-PM 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 78.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 76.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
67.90 CHF
CHF 66.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 97.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 96.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Angolo dell’elica | 30 grado | 25 grado | 30 grado | 30 grado | 50 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | js12 | js12 | ±0,12 | k10 |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |