{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,12 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 43 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192860 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108531 | |
Codice del produttore | 192860 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-PM 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 82.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
78.40 CHF
CHF 77.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 89.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 124.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiale da taglio | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |