Fresa per sgrossatura HSS-PM 15 mm

Codice art.: 192860 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Normativa: DIN 844
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,12
  • Numero denti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 15 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Normativa DIN 844
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale ±0,12
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,033 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192860 15
EAN / GTIN 4045197108524
Codice del produttore 192860 15

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglie rettificate.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Dim. da 6M a 25M − frese MID: dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello