{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192645 6M | |
EAN / GTIN | 4045197107190 | |
Codice del produttore | 192645 6M |