{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,7 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192645 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107435 | |
Codice del produttore | 192645 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura HSS-PM 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
254.00 CHF
CHF 250.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 192.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 134.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
145.00 CHF
CHF 142.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 90 grado | 45 grado | 45 grado |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 53 mm | 106 mm | 53 mm | 53 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | k10 | k12 | js12 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,031 mm |