{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30-40 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Codice del produttore | 191590 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa a codolo cilindrico HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 16.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 15.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 18.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 21.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 26.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
⌀ Tagliente DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Angolo dell’elica | 30-40 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 42 grado | 30-40 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Numero denti Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |