Fresa a codolo cilindrico HSS-PM 3 mm

Codice art.: 191520 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS PM
    Norma DIN 844 B
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale k10
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 30-40 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 8 mm
    Lunghezza complessiva L 52 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Angolazione dello smusso angolare 90 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,005 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 191520 3
    EAN / GTIN 4045197103109
    Codice del produttore 191520 3

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    138
    Alluminio > 10% Si
    N
    110
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    83
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    64
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    64
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    23
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    110
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a più taglienti. Spoglia eccentrica rettificata.
    Elevate prestazioni di truciolatura.
    Risultati eccellenti con la fresatura a secco.
    Dim. 6M−25M Frese MID:
    dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga. Particolarmente adatte per la realizzazione di sagome e stampi, dato che le dimensioni costruttive medio lunghe offrono una maggiore stabilità rispetto alle frese lunghe a norma DIN 844 lunga.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello