Fresa a codolo cilindrico HSS-PM 10M mm

Codice art.: 191520 10M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Normativa: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Normativa DIN 844 B
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30-40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 35 mm
Lunghezza complessiva L 84 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,023 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191520 10M
EAN / GTIN 4045197103208
Codice del produttore 191520 10M

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Alluminio > 10% Si
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a più taglienti. Spoglia eccentrica rettificata.
Elevate prestazioni di truciolatura.
Risultati eccellenti con la fresatura a secco.
Dim. 6M−25M Frese MID:
dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga. Particolarmente adatte per la realizzazione di sagome e stampi, dato che le dimensioni costruttive medio lunghe offrono una maggiore stabilità rispetto alle frese lunghe a norma DIN 844 lunga.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello