{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Codice del produttore | 191380 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Minifresa corta HSS-PM 2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 20.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 30.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 23.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | Norma interna | DIN 844 B | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |