Minifresa corta HSS-PM 1,5 mm

Codice art.: 191380 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,002 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191380 1,5
EAN / GTIN 4045197102201
Codice del produttore 191380 1,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Alluminio > 10% Si
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per uso a tuffo.
Spoglia eccentrica rettificata. Codolo simile a DIN 6535 B con tolleranza codolo h6. Geometria universale dei taglienti. Utilizzabili con mandrini portafrese e con mandrini a pinza come frese per cave. Elevate prestazioni di taglio, particolarmente economiche. Per la fresatura di sedi per chiavette.
Massime prestazioni di truciolatura.

Nota:

Risparmiate i costi di riaffilatura: infatti, conviene utilizzare le mini-frese fino al limite d’usura e poi gettarle, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello