{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100740 | |
Codice del produttore | 191200 6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a codolo cilindrico HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 DC: 6,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 20.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 24.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Normativa | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30-40 grado |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Numero denti Z | 3 | 3 | 4 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |