{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 24 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 121 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197100917 | |
Codice del produttore | 191200 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a codolo cilindrico HSS-Co8, non rivestito, ⌀ e8 DC: 24mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 87.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 90.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 86.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 98.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 86.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ Tagliente DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30-40 grado | 30 grado | 30 grado |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Numero denti Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |