Fresa per cave, non rivestito, ⌀ e8 DC: 15mm

Codice art.: 191080 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Normativa: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati): 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 15 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Normativa DIN 844 B
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,042 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191080 15
EAN / GTIN 4045197100214
Codice del produttore 191080 15

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva a norma DIN 844, esecuzione lunga.
Lunghezza tagliente a norma DIN 844, corta.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Uso:

Per la fresatura di cave o tasche dal pieno.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per cave, non rivestito, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 15mm

Fresa per cave, non rivestito, ⌀ e8 DC: 15mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  62.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  35.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  68.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  44.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) 2 2 2 2
Angolazione dello smusso angolare 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado
Colore collarino senza senza senza senza
⌀ Tagliente DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8 e8
Modello N N N N
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello