{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 11 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per cave |
Codice articolo | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Codice del produttore | 191080 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per cave 11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 39.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 25.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 30.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 90 | 90 | 90 | 90 |
Normativa | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Frese per cave | Frese per cave | Frese per cave | Frese per cave |