{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 327 D | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per cave |
Codice articolo | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Codice del produttore | 191050 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per asole HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 18.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 18.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 28.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | giallo |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiale da taglio | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 42 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |