Fresa per asole HSS-PM 16 mm

Codice art.: 191050 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Norma: DIN 327 D
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati): 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Norma DIN 327 D
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,048 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191050 16
EAN / GTIN 4045197099631

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Alluminio > 10% Si
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Elevate prestazioni di truciolatura.

Uso:

Per la fresatura di cave o tasche dal pieno.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello