Fresa sottile per scanalatura e taglio 125X4 mm

Codice art.: 185500 125X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1834 A
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Larghezza taglio 4 mm
Rivestimento non rivestita
Materiale da taglio HSS Co 5
Norm DIN 1834 A
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale js16
⌀ Foro H7 32 mm
Numero denti Z 40
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm
Passaggio interno per LR no
Esecuzione del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 185500 125X4
EAN / GTIN 4045197097651
Codice del produttore 185500 125X4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
19
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese circolari per metalli con taglio su tre lati, mozzo e cava per chiavetta. Dentatura alterna: grazie alla dentatura elicoidale alterna, questa fresa taglia senza vibrazioni anche in profondità.

Uso:

Per la fresatura di scanalature o troncatura, qualora i fianchi del pezzo debbano avere una superficie precisa e pulita.

Nota:

fz per ae = 0,1×D.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello